| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2658816 Herst.-Nr.: 37593 EAN/GTIN: 4048436037593 |
| |
|
| | |
| TOPFORM Türdrückergarnitur Modell Andros PZW rechts SC Kl.3/7 Edelst. Poliert/Edelst.Matt (Drückerpaar) Anmerkung: Abbildungen zeigen Ausführung BB (Beispielbilder) TOPFORM Drückergarnitur „Andros“ Türbeschlag, Türtechnik • Geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3/7 • Verdeckte Befestigung • Stahl-Unterkonstruktion mit glasfaserverstärkter Kunststoffummantelung • Mit Stütznocken und Hochhaltefeder • Vierkantstift 8 mm • Für Türstärke 37–43 mm • Inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung: | Korridorwechselgarnitur | Benutzerkategorie: | Klasse 3 | DIN-Richtung: | Rechts | Entfernung: | ohne Angabe (Rosettenausführung) | geprüft nach: | DIN EN 1906/DIN 18257 | Knopfform: | rund, flach, zentriert | Material: | Edelstahl | Modell: | Andros | Montage: | Cliptechnik | Oberfläche: | poliert/ matt | Rosettenform: | rund | Rückholfeder: | ja | Stütznocken: | ja | Türstärke: | 37-47 mm | Unterkonstruktion: | Kunststoff | Vierkant: | 8 mm | Lochung: | PZ |
|
| | |
| | | |
| |