Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-2654658
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     343407021856204
EAN/GTIN:
     4015354199443
Suchbegriffe:
Fenster Griffsicherung
Fenstergriff Sicherung
Fenstergriffsicherung
fenstergriffsicherung fsb

FSB Fenstergriffsicherung 3407 Schließung 2D21 6204 Edelstahl

Fenstergriffsicherung 34 3407
• Erschwert und verzögert Einbruchversuche
• Nur passend für Fenstergriffe mit Nocken-Ø 10 mm
• Gleichschließend

Nicht mit jedem Fremdfabrikat kombinierbar.
Abb. zeigt Oberfläche F1 silberfarbig (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18267
Basis:
Griffsicherung
Farbton:
edelstahl
Material:
Edelstahl
Lieferung:
ohne Schrauben
Ausführung:
abschließbar
Oberfläche:
fein matt
Sockelhöhe:
73 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
3407
Sockelbreite:
55 mm
Sockelstärke:
12.5 mm
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Schließfunktion:
gleichschließend
Nockendurchmesser:
10 mm
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Schließungsnummer:
2D21
Befestigungsabstand:
43 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Weitere Suchbegriffe: fenster griffsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 44,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,93*
€ 45,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 45,86*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,32*
€ 50,19*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 39,38*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.