Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Rosettengarnitur
>
Schlüsselrosette
>
Artikel
FSB Schutzrosette 7393 ZA mit Gegenrosette 14mm PZ 6204 Edelstahl
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-2654383
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
737393000106204
EAN/GTIN:
4015354097374
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Schutzrosette 7393 ZA mit Gegenrosette 14mm PZ 6204 Edelstahl
Schutzrosette 73 7393
• Mit Gegenrosette 17 1735
• Mit Zylinderabdeckung für vorstehende Zylinderlänge 8–15 mm
• Verdeckte Befestigung
• Für Türstärke 67–71 mm
• Rosettenstärke 15 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Form:
rund
Norm:
DIN 18257
Basis:
Schutz-Schlüsselrosette
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Außentüren
Material:
Aluminium
Durchmesser:
60 mm
Oberfläche:
eloxiert
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Befestigungsabstand:
38 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Stärke Abdeckung innen:
7 mm
Stärke Abdeckung außen:
14 mm
... >
Haustürbeschläge
>
Stoßgriffe, Rosetten & Befestigungen
>
Rosetten
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Schluessel-Rosette
,
Schlüsselrosette
,
Schutzrosette
,
schutzrosetten fsb
,
schutzrosette
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 73,83*
€ 95,14*
Lager 3145
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 107,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,14*
€ 113,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,70*
€ 112,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,64*
€ 106,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,39*
€ 105,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 100 mm, Türstärke 90-94 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10025 5000
€ 2,54*
Zubehör
Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 110 mm, Türstärke 100-104 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10029 5000
€ 2,66*
Zubehör
Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 90 mm, Türstärke 80-84 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10021 5000
€ 2,41*
Zubehör
Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 95 mm, Türstärke 85-89 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10023 5000
€ 2,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.