| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2652947 Herst.-Nr.: 2821208 EAN/GTIN: 4012789216349 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Trondheim E1430Z/42K/42KS PZ F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar) HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E1430Z/42KV/42KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Trondheim | Werkstoff: | Edelstahl | Lochung: | Profilzylinder | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe langschild pz, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,86* | € 17,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,42* | € 17,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,17* | € 18,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,40* | € 18,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,20* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|