Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikel-Nr.:
     223-2453613
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041518132728
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 80kg

KWS Türfeststeller 1045.02 Türblattmontage 90mm Hub silberfarbig einbrennlackiert

Türfeststeller

Türbeschlag, Türtechnik
• Gehäuse aus Aluminium
• Tretbolzen aus Edelstahl
• Stopfen aus Gummi, grau

Verwendung
Türgewicht: bis 80 kg
Weitere Informationen:
Hub:
90 mm
Basis:
Türfeststeller
Tiefe:
35 mm
Breite:
35 mm
Länge:
315 mm
Farbton:
silberfarbig
Material:
Aluminium
Ergänzung:
mit Klemmplatte
Ausführung:
mit Tretbolzen
Farbe Gummi:
grau
Oberfläche:
einbrennlackiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Türgewicht max.:
80 kg
Material Tretbolzen:
Edelstahl
Anzahl Schraublöcher:
2 St.
Bodenklobeneigenschaft:
Kloben mit Gummipuffer
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 68,04*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 68,05*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 55,95*
€ 70,40*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 56,0342*
€ 70,4642*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 61,10*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,79*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 81,00*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 52,77*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,11*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 61,07*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,56*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 56,90*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,38*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.