Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türfeststeller 1024.02 Türblattmontage 25 mm Hub silberfarbig einbrennlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1024.02 Türblattmontage 25 mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1024.02 Türblattmontage 25 mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1024.02 Türblattmontage 25 mm Hub silberfarbig einbrennlackiert
Artikel-Nr.:
     223-2453601
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     1024.02
EAN/GTIN:
     4041518131301
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 25 mm hub

KWS Türfeststeller 1024.02 Türblattmontage 25 mm Hub silberfarbig einbrennlackiert

Türfeststeller 1024

Türbeschlag, Türtechnik
• 25 mm Hub
• Gehäuse aus Stahl
• Tretbolzen verzinkt
• Stopfen aus Gummi, grau

Verwendung
Türgewicht: bis 25 kg
Weitere Informationen:
Hub:
25 mm
Basis:
Türfeststeller
Tiefe:
22 mm
Länge:
129 mm
Farbton:
silberfarbig
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Klemmplatte
Ausführung:
mit Tretbolzen
Farbe Gummi:
grau
Oberfläche:
einbrennlackiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Türgewicht max.:
25 kg
Material Tretbolzen:
Stahl
Anzahl Schraublöcher:
3 St.
Bodenklobeneigenschaft:
Kloben mit Gummipuffer
Oberfläche Tretbolzen:
verzinkt
Schraublochdurchmesser:
4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,53*
1
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 15,38*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,8979*
€ 15,4079*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,55*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.