Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Panik-Treibriegel Deni Vario PZ 49,5 mm Bolzen dunkelbronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Panik-Treibriegel Deni Vario PZ 49,5 mm Bolzen dunkelbronze eloxiert
Artikeldetailsicht DENI DENI Panik-Treibriegel Deni Vario PZ 49,5 mm Bolzen dunkelbronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-2351181
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4235023053
EAN/GTIN:
     4016753080219
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
deni tortreibriegel

DENI Panik-Treibriegel Deni Vario PZ 49,5 mm Bolzen dunkelbronze eloxiert

Türtreibriegel Vario

Türtreibriegel der Serie DENI® VARIO kommen im Standflügel doppelflügeliger Türsysteme zum Einsatz.

Die Serie deckt alle baulichen Voraussetzungen ab und zeichnet sich durch sein neutrales Design aus. In der verschließbaren Variante können Sie die Treibriegel mit einem montierten Profilhalbzylinder beziehen oder in der vorgerichteten Variante den Zylinder bauseits montieren. Die Türtreibriegel können somit in jede Schließanlage eingebunden werden.

Türbeschlag, Türtechnik

Für Rundstange M10

Drehrichtung schnell und einfach einstellbar

Leichtmetallguss

Mit Bolzen 49,5 mm vorstehend

Hinweis: Abb. Oberfläche silber eloxiert
Weitere Suchbegriffe: torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.