Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Konstruktionsband KO4 200X16X50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Konstruktionsband KO4 200X16X50 mm
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Konstruktionsband KO4 200X16X50 mm
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Konstruktionsband KO4 200X16X50 mm
Artikel-Nr.:
     223-2293351
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015471016999
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
simonswerk konstruktionsband
konstruktionsband

SIMONSWERK Konstruktionsband KO4 200X16X50 mm

Konstruktionsband für Türen und Tore KO 4,
Stahl blank

Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt,
zum Einschlagen auf Presssitz.
Weitere Informationen:
Basis:
Konstruktionsband
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Stahlfenster
Ausführung:
mit losem Stahlstift
Oberfläche:
blank
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
KO 4
Einsatzbereich:
Tür
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Materialstärke:
5 mm
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
16 mm
kombinierbar mit:
Laufring 16 mm
Modellbezeichnung:
Metallbau
Oberfläche Stift:
verzinkt
Rollendurchmesser:
26 mm
Höhe Rahmenlappen:
100 mm
Breite Rahmenlappen:
50 mm
Höhe Flügellappen:
100 mm
Breite Flügellappen:
50 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,09*
Lager 223
66
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,67*
€ 10,14*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,18*
€ 49,41*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,87004*
€ 51,02004*
2 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 51,49002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.