| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2256105 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001425600123 |
| |
|
| | |
| HBS BETZ Schiebetürrolle 120mm Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501 • Die Eignung für Türen und Tore im Gewicht entnehmen Sie bitte der Tabelle • Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt Weitere Informationen: | | Basis: | Hangrolle | Torart: | Stahltor | Lagerung: | ohne Kugellager | Tragkraft: | 100 kg | Ausführung: | mit Bügel | Bügelbreite: | 45 mm | Bügellänge: | 535 mm | Einsatzbereich: | Schiebetor | Material Rolle: | Grauguss | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Material Bügel: | Stahl | Rollennutbreite: | 11 mm | Rollendurchmesser: | 120 mm | Oberfläche Bügel: | verzinkt | Schraublochdurchmesser: | 10.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,09* | € 36,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,26* | € 37,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,47* | € 37,30* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,43* | € 39,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 43,75* | € 56,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|