Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS BETZ Schiebetürrolle 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schiebetürrolle 90mm
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schiebetürrolle 90mm
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schiebetürrolle 90mm
Artikel-Nr.:
     223-2256103
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001425600109
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

HBS BETZ Schiebetürrolle 90mm

Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501
• Die Eignung für Türen und Tore im Gewicht entnehmen Sie bitte der Tabelle
• Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt
Weitere Informationen:
Basis:
Hangrolle
Torart:
Stahltor
Lagerung:
ohne Kugellager
Tragkraft:
50 kg
Ausführung:
mit Bügel
Bügelbreite:
40 mm
Bügellänge:
400 mm
Einsatzbereich:
Schiebetor
Material Rolle:
Grauguss
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material Bügel:
Stahl
Rollennutbreite:
9 mm
Rollendurchmesser:
90 mm
Oberfläche Bügel:
verzinkt
Schraublochdurchmesser:
10.5 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 23,27*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 18,16*
€ 24,70*
3 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 18,27*
€ 24,81*
1 Tag
94
3
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 25,10*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 24,26*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60011
ab € 24,33*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 28,09*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,23*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,33*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,78*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.