Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Haken J-13X100mm zum Einschrauben verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken J-13X100mm zum Einschrauben verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken J-13X100mm zum Einschrauben verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken J-13X100mm zum Einschrauben verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256069
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312138
EAN/GTIN:
     4004338312138
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben

GAH ALBERTS Haken J-13X100mm zum Einschrauben verzinkt

Einschraubkloben J
• Verzinkt
• Zum Einschrauben
• Gewinde 12 x 60 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Kloben
Farbe:
gelb
Montage:
Holz
Material:
Stahl
Richtung:
links
Dornlänge:
45 mm
Ausführung:
mit Holzgewinde
Dornstärke:
13 mm
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Gesamtlänge:
115 mm
Einsatzbereich:
Ladenband
Material Haken:
Stahl
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Länge Holzgewinde:
57 mm
Durchmesser Holzgewinde:
12 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,41*
3 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,78*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,83*
3 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 2,16*
€ 2,95*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.