Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm verzinkt TS= 40-45 mm (55Kg)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm verzinkt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm verzinkt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm verzinkt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm verzinkt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikel-Nr.:
     223-2253014
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015912392620
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband

DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm verzinkt TS= 40-45 mm (55Kg)

Pendeltürband

- Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern
- Ls und Rs verwendbar
- Alle Drehgelenke wartungsfrei


Wichtige HINWEISE
- Beim Anbringen der Bänder muss darauf geachtet werden, dass die Gewerbe lotrecht übereinander stehen. Die Feder des oberen Bandes muss stärker gespannt werden, weil dieses Band eine größere Kraft ausüben muss
- Kreischen die Bänder, so ist wahrscheinlich Spannung im Holz, die unbedingt beseitigt werden muss
- Bitte verwenden Sie bei Tür-Zwischenmaßen, die in Höhe und Breite von der Tabelle abweichen, die nächst größere Nummer
- Besonders starke Türen müssen immer mit den für diese Stärke vorgeschriebenen Bändern versehen werden. Beispiel: Pendeltür 735 mm breit, 2500 mm hoch, aber 50 mm stark -> Tür muss mit Bändern Nr. 42 ausgerüstet werden
- Da Türen mit Glasfüllung entsprechend schwerer sind, müssen die Bänder jeweils eine Nummer größer gewählt werden, als in der Tabelle aufgeführt, z. B. Nr. 39 statt 36 usw.
- Für eventuell zu schwere Belastung oder durch falsches Anschlagen verursachte Mängel kann keine Gewährleistung/Verantwortung übernommen werden Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Basis:
Pendeltürband
Farbe:
blau
Größe:
39
Material:
Stahl
Ausführung:
beidseitig pendelnd
Oberfläche:
verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Gewerbehöhe:
175 mm
Einsatzbereich:
Tür
Kopfausbildung:
Flachkopf
Tragkraft max.:
55 kg
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Türstärke max.:
45 mm
Türstärke min.:
40 mm
Türflügelhöhe max.:
2500 mm
Türflügelbreite max.:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,50*
ab € 63,92*
€ 80,87*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 83,80*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 67,67*
€ 85,67*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 64,05*
€ 87,59*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 106,41*
€ 130,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,25*
€ 155,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,98*
€ 153,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,53*
€ 139,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,05*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 34,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,76*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 43,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 51,31*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 101,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.