Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm vernickelt TS= 40-45 mm (55Kg)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm vernickelt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm vernickelt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm vernickelt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm vernickelt TS= 40-45 mm (55Kg)
Artikel-Nr.:
     223-2252914
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015912391234
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband

DANNERT Pendeltürband NR 39 175mm vernickelt TS= 40-45 mm (55Kg)

Pendeltürband

Türbeschlag, Türtechnik
• Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern
• Ls und Rs verwendbar
• Alle Drehgelenke wartungsfrei
Weitere Informationen:
Basis:
Pendeltürband
Farbton:
vernickelt
Größe:
39
Material:
Stahl
Ausführung:
beidseitig pendelnd
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Gewerbehöhe:
175 mm
Rollenlänge:
200 mm
Einsatzbereich:
Tür
Tragkraft max.:
55 kg
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Türstärke max.:
45 mm
Türstärke min.:
40 mm
Rollendurchmesser:
29 mm
Türflügelhöhe max.:
2500 mm
Breite Anschraublappen:
36 mm
Türflügelbreite max.:
860 mm
Schraublochentfernung innen:
87.5 mm
Schraublochentfernung außen:
141.5 mm
Abstand Mitte Rolle-Mitte Rolle:
80 mm
Abstand Mitte Rolle-Außenkante Anschraublappen:
56 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 120,65*
€ 149,88*
€ 4,90*
ab € 123,32*
€ 154,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 155,36*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 127,52*
€ 157,13*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 162,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,81*
€ 193,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,27*
€ 190,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,63*
€ 181,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,95*
€ 176,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,28*
€ 157,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.