SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 4010 3D FD MSTS Edelstahl Matt (Satz=3Stück)
Haustürband BAKA Protect 4010 3D FD (MSTS)
Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holzhaustüren mit 3D-Verstellung
• Verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen
• Komfort-Exzenter-Verstellung
• Ls und Rs verwendbar
• 3D-verstellbar (Seite ± 3,0 mm, Höhe ± 3,0 mm, Andruck ± 3,0 mm)
• Wartungsfreie Gleitlagertechnik
• Einsetzbar für Systemprüfungen nach DIN V 1627 ff.
• 1 Satz besteht aus 3 Bändern
• Für Türen mit Überschlagdichtung
Technische Daten
Belastungswert 160 kg
Rollenlänge 140,0 mm
Rollen-Ø 20,0 mm
Fräser-Ø 20,0 mm
Belastungswert bei zwei Bändern pro Flügel (1 x 2 m): 160 kg
MSTS = mit Stiftsicherung
FD = Flügeldichtung