| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2190146 Herst.-Nr.: DF88W EAN/GTIN: 4003318317255 |
| |
|
| | |
| ABUS Dachfenstersicherung DF88 W Fb:weiss Schl:AL 0145 -2ES- SICHERE SACHESchlecht gesicherte Türen machen es Einbrechern leicht. Dieser Schutzbeschlag ändert das.Ist Ihre Tür unprofessionell gesichert, haben Einbrecher leichtes Spiel. Wollen Sie Ihre Ein- und Ausgänge gegen unbefugtes Eindringen schützen, benötigen Sie einen robusten Schutzbeschlag aus hochwertigen Materialien. Dieses Produkt ist aus Stahl und verschleißarmem Kunststoff gefertigt. Durch vormontierte Stahlnocken ist es schnell montiert und hält einer Zugbelastung von 2,5 Tonnen mühelos stand. Es ist speziell für Feuerschutztüren konzipiert. Der Stahlkern im Inneren stellt die Bedienung im Notfall sicher. Alternativ ist der Schutzbeschlag auch als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | zwei Schlüssel inklusive | EAN: | 4003318 317255 | Ersatzschlüssel: | 45246.000 | Fenstertyp: | Dachfenster | Färbung: | weiß | Mehrschlüssel: | 37416.000 | Rohling: | 36622.000 | Schließtyp: | Schlüssel | Schließung: | AL0145 | VdS anerkannt: | Nein | gleichschließend kombinierbar: | No | inkl. Alarm-Funktion: | Nein | inkl. Sperrbügel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,62* | € 86,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,27* | € 86,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,72* | € 104,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|