Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun
Artikel-Nr.:
     223-2153064
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     117800
EAN/GTIN:
     4003318117800
Suchbegriffe:
Bandseitensicherung
Fenster Bandseitensicherung
Fenster Seitensicherung
Fenster Schloss

ABUS Fensterbandseitensicherung mit Automatik -EK- FAS97B Farbe:braun

AUTOMATISCH VERRIEGELTFenster-Zusatzsicherung zur Absicherung der Scharnierseite mit automatischer Verriegelung.Ihre Fensterscharniere können eine Schwachstelle sein, die Kriminelle ausnutzen könnten, um in Ihr Zuhause einzubrechen. Schieben Sie ihnen mit dieser Sicherung einen Riegel vor. Beim Schließen der Sicherung erfolgt die Verriegelung automatisch, manuell muss die Zusatzsicherung also nicht mehr verschlossen werden. Beim Öffnen des Fensters schwingt die Sicherung mit. Lediglich beim Kippen muss ein Bügel betätigt werden. Die Scharnierseitensicherung hält einem Druck von einer Tonne stand. Die Verschraubung liegt nach der Montage verdeckt.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
ohne Schlüssel
EAN:
4003318 117800
Fenstertyp:
Einfaches Fenster | Doppelflügel-Fenster | Balkontür / Terrassentür | Kellerfenster
Färbung:
braun
VdS anerkannt:
Ja
inkl. Alarm-Funktion:
Nein
inkl. Sperrbügel:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,25*
€ 53,64*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 38,95*
€ 56,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 60,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 60,63*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 48,77*
€ 62,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
29241
ab € 132,28*
Zubehör
ABUS
57612
ab € 81,10*
Zubehör
ABUS
29259
ab € 65,21*
Zubehör
ABUS
29270
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.