Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei
Artikel-Nr.:
     223-2151546
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     047947
EAN/GTIN:
     4003318047947
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss

ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- Rostfrei 85IB/30 doppelte Verriegelung Bügel Rostfrei

DER ALLROUNDERDas Messing-Vorhangschloss 85 eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzgebiete.Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect™-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels. Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel. Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
30.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
5.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
EAN:
4003318 047947
Ersatzschlüssel:
2674.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Messing
Garten:
Yes
Gleichschließend:
No
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
51.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
Yes
Industrie:
Yes
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
16,5 MMT
Lichte Bügelweite b:
16.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2684.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
2701.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
Yes
Spind:
Yes
Tiefe e:
14.000 MMT
Tür & Tor:
Yes
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
Yes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 18,82*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 13,97*
€ 19,70*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 21,14*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.