Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Türkantriegel für Türen aus Kunststoff Nutlage=13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türkantriegel für Türen aus Kunststoff Nutlage=13mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türkantriegel für Türen aus Kunststoff Nutlage=13mm
Artikel-Nr.:
     223-2056330
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-28759-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596751805
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel verzinkt

GU GRETSCH-UNITAS Türkantriegel für Türen aus Kunststoff Nutlage=13mm

Türkantriegel für GU-SECURY mit 2-fach Verriegelung


- Nutlage 13 mm
- Hub 20mm
- hell verzinkt
- Maße (LxBxT): 175x26x8mm


Weitere Informationen:
Nutlage:
13mm
Hub:
20mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Weitere Suchbegriffe: kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.