Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER & KLOPHAUS Universal Kastenschloss 89 MIT DRÜCKER UND KLOBEN BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Universal Kastenschloss 89 MIT DRÜCKER UND KLOBEN BB
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Universal Kastenschloss 89 MIT DRÜCKER UND KLOBEN BB
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Universal Kastenschloss 89 MIT DRÜCKER UND KLOBEN BB
Artikel-Nr.:
     223-2052450
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002730101275
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

BEVER & KLOPHAUS Universal Kastenschloss 89 MIT DRÜCKER UND KLOBEN BB

Universal-Kastenschloss mit hebender Falle Nr. 89
• Mit schwarzer Hostalen-Drückergarnitur
• Mit hohem Kloben zum Aufschrauben rechts und links, einwärts und auswärts verwendbar
• Schlossriegel: 2-tourig
• Mit Drücker, ohne Wechsel

Lieferung: Mit Kloben.
Weitere Informationen:
Basis:
Kastenschloss
Länge:
118 mm
Lochung:
Buntbart gelocht
Montage:
zum Anschrauben
Türart:
Abschlusstür
Wechsel:
ohne Wechsel
Dornmaß:
60 mm
Lieferung:
mit Kloben
Entfernung:
55 mm
Ausführung:
mit Drücker
Schließung:
rechts/links
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückernuss:
einteilig
Schlosskasten:
geschlossen
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Verpackungsart:
SB-Verpackt
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Türausprägung:
Türe gefälzt
Anschlagrichtung:
Links Auswärts
Riegelausschluss:
28 mm
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Falleneigenschaft:
mit hebender Falle
Oberfläche Falle:
verzinkt
Riegeleigenschaft:
Standard
Türflügelanzahl:
einflügelig
Oberfläche Riegel:
verzinkt
Schlosskastenbreite:
100 mm
Schlosskastenlänge:
118 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
20 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Stahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,26*
€ 23,44*
1 Tag
14
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 23,48*
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 23,84*
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,12*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 21,70*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.