MACO Fenstergriff Harmony weiß mit Sperrzylinder Stiftlänge 43 mm 10/12 mm Nocken
Fenstergriff „Harmony“ mit Sperrzylinder
Symbolfoto - Auslieferung erfolgt in Farbe lt. Produktbeschreibung- Farbe: weiss
- Vierkantstift 7 mm
- Stift 43 mm vorstehend
- Nocken-Ø 10 mm
HARMONY-Fenstergriff mit Sperrzylinder
Funktion: Fenstergriff wird mit dem Schlüssel ver- und entriegelt
Perfekter Schutz: Das Verschieben des Beschlages von außen wird verhindert / Schlüssel kann abgezogen werden / Für Kinder absolut sicher / Das Öffnen des Fensters bei eingeschlagener Scheibe ist somit unmöglich / Für alle Sicherheitsstufen Empfehlenswert
Fenstergriff Harmony
RAL geprüft. Als echter Klassiker wird HARMONY vielen Anforderungen gerecht. Der Fenstergriff passt in moderne architektonische Umgebungen ebenso wie auf stilecht nachgebildete Fenster in alten Fachwerkhäusern. Seine markant charismatische Linienführung und die zeitlos ansprechende Optik überzeugen auf den ersten Blick.
Eloxalfarben: Aluminium erhält durch das Eloxieren eine widerstandsfähige Oberfläche und einen metallischen Seidenglanz.
Resist: Ein Metallkern wird kunststoffummantelt.
Der Fenstergriff ist ein wichtiges Funktions- und Stilmittel. Er setzt den Beschlag in Bewegung, um das Fenster zu kippen, aufzudrehen und wieder zu schließen. Dabei muss der Griff gut in der Hand liegen und den Beschlag leichtgängig schalten. Ein Fenstergriff, der das kann, macht die Fensterbedienung optisch, haptisch und funktionell zu einem Erlebnis. Die zuverlässige Produktgüte mündet in eine hohe Langlebigkeit unserer Fenstergriffe.