Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm
Artikel-Nr.:
     223-1551349
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     40012
EAN/GTIN:
     4048436040012
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
topform fenstergriff

TOPFORM Fenstergriff Titania Edelstahl matt Stiftlänge 32/35 mm

TOPFORM Fenstergriff Titania



Vierkantstift 7 mm

Stift 36/42 mm vorstehend

Nocken-Ø 10 mm

Weitere Informationen:
Vierkant:
7 mm
Modell:
Titania
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Kugelrasterung:
90 °
Nocken Durchmesser:
10 mm
Stiftlänge:
36-42 mm
Abdrehsicherheit:
100 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.