Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff AmsterdamE0400/U30 F69 Stiftlänge 32 mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff AmsterdamE0400/U30 F69 Stiftlänge 32 mm Edelstahl matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff AmsterdamE0400/U30 F69 Stiftlänge 32 mm Edelstahl matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff AmsterdamE0400/U30 F69 Stiftlänge 32 mm Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     223-1551057
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2807300
EAN/GTIN:
     4012789205725
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl

HOPPE Fenstergriff AmsterdamE0400/U30 F69 Stiftlänge 32 mm Edelstahl matt

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

  • geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
  • Rastung: 90°
  • Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Stift: HOPPE-Vollstift
  • Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Dreh-/Kipp-Fenstergriff
Ausführung:
Standard
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
2
Modell:
E0400/U30
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Fenstergriff Dreh/Kipp
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Amsterdam
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Nocken Durchmesser:
10 mm
Rastung in °:
90°
Stiftlänge vorstehend:
32 mm
Vierkantmaß:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
67
€ 8,50*
ab € 8,83*
€ 12,63*
1 Tag
213
€ 9,50*
ab € 9,74*
€ 13,93*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.