Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm
Artikel-Nr.:
     223-1550819
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2351939
EAN/GTIN:
     4012789937398
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9001 cremeweiß Stiftlänge 40 mm mit Schrauben 5 X 50 mm

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff Tokyo 0710/U26:
- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift 7mm
- Stift vorstehend: 40mm
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Nockendurchmesser: 10 mm
- Farbe: F9001 cremeweiss
Weitere Informationen:
Modell:
Tokyo
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Cremeweiß
Stiftlänge:
40mm
Eigenschaft 2:
mit Schrauben M5x50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.