Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm
Artikel-Nr.:
     223-1550813
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2251815
EAN/GTIN:
     4012789885323
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff stiftlänge 37

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710/U26 F9016 verkehrsweiß Stiftlänge 37 mm

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff Tokyo 0710/U26
- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift: 7x37mm vorstehend
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Nocken-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Modell:
Tokyo
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
37mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
257
€ 8,50*
ab € 3,61*
€ 5,57*
1 Tag
289
€ 9,50*
ab € 5,72*
€ 8,49*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.