Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 SKG F8707 dunkelbraun abschließbar Stiftlänge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 SKG F8707 dunkelbraun abschließbar Stiftlänge 40 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 SKG F8707 dunkelbraun abschließbar Stiftlänge 40 mm
Artikel-Nr.:
     223-1550797
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2426777
EAN/GTIN:
     4012789980660
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 SKG F8707 dunkelbraun abschließbar Stiftlänge 40 mm

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff Tokyo 0710S/U26, abschließbar:
- Schließung: 2W153 Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 x 40mm
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- SKG**
Weitere Informationen:
Modell:
Tokyo
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Braun
Stiftlänge:
40mm
Eigenschaft 1:
abschließbar
Eigenschaft 2:
SKG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.