Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Stegblech 3060 800 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 800 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 800 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3060 800 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     223-1258156
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060800-F1-S30
EAN/GTIN:
     4030182005100
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

HOJU Stegblech 3060 800 mm X 80 mm X 1,5 mm E6 EV1-F1 Aluminium silber

Stegblech-Lüftung 3060

Türbeschlag, Türtechnik
• Schlitzlochung 30 x 5 mm
• Einlassbreite 65 mm
• Einlasstiefe 15 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Länge:
800 mm
Bezeichnung:
Lüftungsblech
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 9,20*
€ 13,07*
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 15,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 15,32*
6 Tage
22
€ 5,49*
ab € 11,10*
€ 15,72*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 11,31*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 400-F1
ab € 5,47*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 600-F1
ab € 7,08*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 9,10*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,56*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 300-F1
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.