Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm Nussbaum
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm Nussbaum
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm Nussbaum
Artikel-Nr.:
     223-1258117
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     9020Nussbaum
EAN/GTIN:
     4030182002970
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm Nussbaum

Badezimmerlüftung Exclusiv 2000
Weitere Informationen:
Basis:
Lüftungsgitter
Höhe:
92 mm
Länge:
457 mm
Farbton:
nussbraun
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Badezimmer
Befestigungsart:
zum Einlassen
Türausschnitthöhe:
77 mm
Lüftungsquerschnitt:
200 cm²
Türausschnittlänge:
433 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,83*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,03*
6 Tage
16
11
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,13*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,33*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.