| |
|
| Artikel-Nr.: 223-1258112 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030182005186 |
| |
|
| | |
| HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm buche Badezellenlüftung 9020 mit Gegenrahmen zum Türeinbau Türbeschlag, Türtechnik • Kunststoff • Abmessung (Lüftungslänge x Lüftungsbreite): 457 x 92 mm • Ausschnittmaß (Länge x Breite des Türausschnitts): 433 x 77 mm • Türstärke mindestens: 35mm • Luftdurchlass nach DIN 18017: 200 cm2 # Generell mit ca. 1-2mm Plustoleranz ausschneiden ! Weitere Informationen: | | Basis: | Lüftungsgitter | Farbe: | Buche | Höhe: | 92 mm | Länge: | 457 mm | Material: | Kunststoff | Einsatzbereich: | Badezimmer | Befestigungsart: | zum Einlassen | Türausschnitthöhe: | 77 mm | Lüftungsquerschnitt: | 200 cm² | Türausschnittlänge: | 433 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,84* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,42* | € 5,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 5,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|