Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weiß
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weiß
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weiß
Artikel-Nr.:
     223-1258110
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030182002956
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weiß

Badezellenlüftung 9020 mit Gegenrahmen zum Türeinbau

Türbeschlag, Türtechnik

• Kunststoff
• Abmessung (Lüftungslänge x Lüftungsbreite): 457 x 92 mm
• Ausschnittmaß (Länge x Breite des Türausschnitts): 433 x 77 mm
• Türstärke mindestens: 35mm
• Luftdurchlass nach DIN 18017: 200 cm2

# Generell mit ca. 1-2mm Plustoleranz ausschneiden !
Weitere Informationen:
Basis:
Lüftungsgitter
Farbe:
weiß
Höhe:
92 mm
Länge:
457 mm
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Badezimmer
Befestigungsart:
zum Einlassen
Türausschnitthöhe:
77 mm
Lüftungsquerschnitt:
200 cm²
Türausschnittlänge:
433 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
931
30
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,47*
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,84*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 3,41*
€ 5,01*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,5893*
€ 5,2493*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.