Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weißaluminium
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weißaluminium
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weißaluminium
Artikel-Nr.:
     223-1258109
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030182005599
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

HOJU Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv 2000 457 mm X 92 mm weißaluminium

Badezellenlüftung 9020

Türbeschlag, Türtechnik
• Kunststoff
• Abmessung 457 x 92 mm
• Ausschnittmaß 433 x 77 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Lüftungsgitter
Höhe:
92 mm
Länge:
457 mm
Farbton:
weißaluminium
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Badezimmer
Befestigungsart:
zum Einlassen
Türausschnitthöhe:
77 mm
Lüftungsquerschnitt:
200 cm²
Türausschnittlänge:
433 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
11
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 16,61*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 18,17*
€ 24,60*
1
€ 4,90*
ab € 17,46*
€ 24,87*
2 Tage
350
1
€ 6,99*
ab € 18,9837*
€ 25,7337*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.