Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung
Artikel-Nr.:
     223-1094742
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     356334
EAN/GTIN:
     9004186654300
Suchbegriffe:
Schließteile
schließteile maco

MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links silber 13mm Versatz-Schrägverschraubung

Das MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links ist die ideale Lösung, um Fenster und Türen sicher zu befestigen. Mit einer Schrägverschraubung bietet es eine stabile Verbindung und ermöglicht eine einfache Montage.



Die silberne Farbe verleiht dem Hebeteil ein modernes und ansprechendes Aussehen, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Es fügt sich perfekt in das Gesamtbild des Fensters oder der Tür ein.



Mit einer Öffnungsrichtung nach links können Sie Ihre Fenster und Türen mühelos öffnen und schließen. Das erleichtert den täglichen Gebrauch erheblich und sorgt für maximalen Komfort.



Die Gesamtteillänge von 48 mm gewährleistet eine optimale Stabilität und Sicherheit bei der Befestigung von Fenstern oder Türen. Egal ob im privaten Wohnbereich oder im gewerblichen Bereich - dieses Hebeteil bietet Ihnen die nötige Robustheit, damit Sie sich auf seine Funktion verlassen können.



Mit einer Breite von 23 mm passt das MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links problemlos in verschiedene Rahmenprofile. Dadurch haben Sie maximale Flexibilität bei der Auswahl Ihrer Fenster- oder Türsysteme.



Die Höhe des Hebeteils beträgt lediglich 8 mm, was dazu führt, dass es unauffällig bleibt und nicht störend wirkt. Es trägt somit zur ästhetischen Gestaltung Ihres Hauses bei, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.



Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und der verwendeten Materialien ist das MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links langlebig und robust. Es hält den Belastungen des Alltags stand, ohne an Qualität einzubüßen.



Insgesamt bietet Ihnen das MACO Hebeteil Falztiefe 24mm links eine zuverlässige Lösung für die Befestigung von Fenstern und Türen. Mit seiner stabilen Schrägverschraubung, dem ansprechenden Design und der einfachen Montage vereint es Funktionalität mit Ästhetik.








Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
SCHLIESSTEILAUSFUEHRUNG:
Schrägverschraubung
OEFFNUNGSRICHTUNG:
links
Gesamtteillänge:
48
Breite:
23
Höhe:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
100
€ 8,50*
ab € 0,33*
€ 0,45*
2 Tage
822
1
€ 5,90*
ab € 0,8001*
€ 1,4601*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.