| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0722368 Herst.-Nr.: 004720000950000 EAN/GTIN: 4043952087329 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sicherungsring DIN 472, Federstahl J 95 x 3 mm (VE=50 Stück) DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 95 x 3 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsringe | Norm: | DIN 472 | Durchmesser: | 95 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbeschichtet | Festigkeit: | Stahl (Federstahl) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,225* | € 0,225* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,2436* | € 0,3582* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,36* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,2471* | € 0,3734* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3474* | € 0,4574* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|