| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0722090 Herst.-Nr.: 004710001700000 EAN/GTIN: 4043952085295 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 170 x 4 mm (VE=1 Stück) DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 170 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsringe | Norm: | DIN 471 | Durchmesser: | 170 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbeschichtet | Festigkeit: | Stahl (Federstahl) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,9832* | € 2,7753* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,1525* | € 2,8825* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,0221* | € 2,9123* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,2923* | € 2,9723* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | € 8,50* | ab € 3,0164* | € 3,8964* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|