Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 160 x 4 mm (VE=1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 160 x 4 mm (VE=1 Stück)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 160 x 4 mm (VE=1 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-0722088
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     004710001600000
EAN/GTIN:
     4043952085264
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring

CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 160 x 4 mm (VE=1 Stück)

DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 160 x 4 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherungsringe
Norm:
DIN 471
Durchmesser:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbeschichtet
Festigkeit:
Stahl (Federstahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,2566*
€ 1,8033*
5 Tage
125
10
€ 4,90*
ab € 1,355*
€ 1,895*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2748*
€ 1,9131*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7119*
€ 2,2619*
Lager 223
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 1,962*
€ 2,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,582*
€ 3,07258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,402*
€ 2,85838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.