| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0722077 Herst.-Nr.: 004710001150000 EAN/GTIN: 4043952085066 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 115 x 4 mm (VE=1 Stück) DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 115 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsringe | Norm: | DIN 471 | Durchmesser: | 115 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbeschichtet | Festigkeit: | Stahl (Federstahl) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8171* | € 1,2657* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,9225* | € 1,3689* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,005* | € 1,395* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,0867* | € 1,4967* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | € 8,50* | ab € 1,638* | € 2,208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|