| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0722049 Herst.-Nr.: 004710000550000 EAN/GTIN: 4043952084748 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 55 x 2 mm (VE=100 Stück) DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 55 x 2 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsringe | Norm: | DIN 471 | Durchmesser: | 55 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbeschichtet | Festigkeit: | Stahl (Federstahl) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,162* | € 0,222* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4415* | € 0,5715* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,05* | € 17,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,06* | € 18,15* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,22* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|