| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0722010 Herst.-Nr.: 004710009120000 EAN/GTIN: 4043952085578 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sicherungsring DIN 471, Federstahl A 12 x 1 mm (VE=200 Stück) DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 12 x 1 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsringe | Norm: | DIN 471 | Durchmesser: | 12 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbeschichtet | Festigkeit: | Stahl (Federstahl) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,021* | € 0,0316* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,24* | € 5,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,55* | € 5,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|