| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0703863 Herst.-Nr.: 069128100060016 EAN/GTIN: 4043952487815 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Innensechskantschrauben DIN 6912-8.8 M6X16 galvanisch verzinkt (VE500) DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf mit Schlüsselführung Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Zylinderschrauben | Norm: | DIN 6912 | Antrieb: | Innensechskant | Durchmesser: | 6 mm | Gewinde: | M 6 | Gewindesteigung: | 1 | Länge: | 16 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl (8.8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912 m6, din 6912 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0379* | € 0,0515* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0365* | € 0,0523* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0405* | € 0,0545* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,04* | € 0,0552* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0487* | € 0,0647* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|