| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0703597 Herst.-Nr.: 009128100080020 EAN/GTIN: 4043952176764 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M8X20 galvanisch verzinkt (VE200) DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Zylinderschrauben | Norm: | DIN 912 | Antrieb: | Innensechskant | Durchmesser: | 8 mm | Gewinde: | M 8 | Gewindesteigung: | 1,25 | Länge: | 20 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl (8.8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, zylinderschraube iso 4762 m8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0262* | € 0,0372* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0277* | € 0,0413* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0302* | € 0,0422* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0305* | € 0,044* | | | | Lager 223 | | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0362* | € 0,0508* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|