Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M3X10 galvanisch verzinkt (VE500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M3X10 galvanisch verzinkt (VE500)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M3X10 galvanisch verzinkt (VE500)
Artikel-Nr.:
     223-0703503
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009128100030010
EAN/GTIN:
     4043952175477
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M3X10 galvanisch verzinkt (VE500)

DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Zylinderschrauben
Norm:
DIN 912
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
3 mm
Gewinde:
M 3
Gewindesteigung:
0,5
Länge:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0097*
€ 0,01485*
4 Tage
3150
500
€ 5,49*
ab € 0,0107*
€ 0,0153*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0155*
7 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0158*
Lager 223
500
500
€ 8,50*
ab € 0,0156*
€ 0,0219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.