Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)
Artikel-Nr.:
     223-0673035
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325106478
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

GLORIA Gloria Pulver-Feuerlöscher PD 12 GA (Dauerdrucklöscher)

Dauerdruckpulverlöscher PD GA GLORIA

• Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl
• Handhebel-Armatur
• Druckhebelventil aus Metall
• Fußring
• Schlauchleitung alterungsbeständig
• Wandhalter mit 2 Gummitüllen
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
• Prüf- und nachfüllbar
• Zulassung für Deutschland und Österreich

Hinweis: Nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Garantie:
Nein
Löschmittel:
Pulver
Funktionsdauer:
ca. 22 s
Löschleistung:
55 A, 233 B, C
Tüv/GS geprüft:
Ja
Löschmittelmenge:
12 l
Löschmitteleinheit:
15 (LE)
Geprüft nach DIN Norm:
DIN EN 3
Ausführung Einweggerät:
Nein
Ausführung mit Fußring:
Ja
Ausführung nachfüllbar:
Ja
Ausführung für Brandklassen:
A, B, C
Ausführung mit Wandhalterung:
Ja
Ausführung Autopulverlöscher:
Nein
Zugelassen in welchen Ländern:
Deutschland und Österreich
Ausführung mit Druck-Hebelventil:
Ja
Ausführung Pulver-Aufladelöscher:
Nein
Ausführung mit Schlagknopf Armatur:
Nein
Ausführung Dauerdruckpulverlöscher:
Ja
Ausführung mit abstellbarer Löschpistole:
Nein
Ausführung mit innenliegender CO² Treibmittelflasche:
Ja
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,67*
€ 75,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,77*
€ 76,75*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 72,39*
€ 85,42*
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 72,36*
€ 85,51*
Lager 223
7
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 183,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,09*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,11*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.