Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000
Artikel-Nr.:
     223-0673002
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001863.0000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

GLORIA KFZ-Feuerlöscher F2G Nr. 001863.0000

Kfz-Pulverlöscher F 2 G

• Druckbehälter aus Aluminium
• Einhand-Komfortbedienung
• Prüf- und auffüllbar
• Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B,C
• Einsatzbereiche: Transporter, Lkw-Führerhaus, Caravans etc.

Lieferung: Prüfventil, stabilen/rüttelsicheren KfZ-Halter, Spannband und Festeraufkleber, in verkaufsfördernder Verpackung.
Weitere Informationen:
Löschleistung nach DIN EN 3:
13A 89B C
Löschmitteleinheiten (LE):
4/5
Löschmittelinhalt:
2 kg
Funktionsdauer:
ca. 13 sec
Spritzweite:
ca. 4 m
Gewicht:
ca.3,5 kg
Herstellerartikelnummer:
18630000
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,92*
€ 37,54*
1 Tag
134
1
€ 5,50*
ab € 30,84*
€ 37,55*
3 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 31,69*
€ 38,63*
3 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 31,87*
€ 38,66*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 133,79*
€ 154,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,53*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,94*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,57*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,63*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,29*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,34*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,90*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,94*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.