| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0673001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325106270 |
| |
|
| | |
| ADLER Feuerlöscher Typ PD6G Adler Nr.482097 Brandklassen A,B,C mit Wandhalter Dauerdruckpulverlöscher PDE ADLER • Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C • Komplett mit Wandhaken • Prüf- und nachfüllbar • Einsatzbereiche: Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch • Zulassung für Deutschland und Österreich Weitere Informationen: | | Modell: | PDE 6 ADLER | Löschleistung nach DIN EN 3: | 34A 183B C | Löschmitteleinheiten (LE): | 10 | Funktionsdauer: | ca. 16 sec | Gewicht: | ca. 9,52 kg | Herstellerartikelnummer: | 802101.1215 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,90* | € 40,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,85* | € 40,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,02* | € 40,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,11* | € 41,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 82,01* | € 96,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|