Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck.
Artikel-Nr.:
     223-0651388
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     67702520L0
EAN/GTIN:
     7330129019182
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck.

Rutile Elektrode für Austenit-Ferrit-Verbindungen (schwarz/weiß) bis 300°C Einsatztemperatur und Zwischenlagen bei korrosionsbeständigen Plattierungen. Sehr gutes Schweißverhalten, geeignet für alle Positionen außer fallend. Für Schwarz-Weiß-Verbindungen wie 1.4583 + S235 - S355 u.ä., Zwischenlagen bei Plattierungen.

Esab Stabelektroden sind von hoher Qualität. Seid der Entwicklung der ersten umhüllten Stabelektrode, durch Oskar Kjellberg im Jahre 1906, vertrauen Verwender weltweit der Marke Esab. Die Verpackung besteht aus Pappe in Schrumpffolie für das Innenpaket.
Der Außenkarton ist ebenfalls aus stabiler, recyclebarer Pappe. Sowohl die Außenverpackung als auch das Innenpaket ist versehen mit einer vollständigen Produktinformation, Verarbeitungshinweisen, Artikelbezeichnung und Inhaltsangabe.
Die enthaltenen Mengen wurde in Abhängigkeit vom Durchmesser möglichst verbrauchsgerecht gestaltet, die Kleinverpackung ermöglicht geringere Abnahmemengen.
Die Vakuumverpackung VacPac kommt für alle basischumhülten Elektroden sowie für Stabelektroden zum schweißen von warm- und hochfesten Stähle sowie hodhlegierten Stähle und bei Nickelbasis-Elektroden zum Einsatz.
VacPac erleichtert den Transport und die Lagerung und spart Zeit sowie Kosten durch Wegfall der Rücktrocknung.


Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5x350mm
Grundwerkstoffe:
1.4583 + S235 - S355 u.ä.
Werkstoff-Nr.:
1.4459
EN ISO 3581-A:
E 23 12 2 L R 3 2
SFA/AWS A5.4:
E309LMo-17
Schweißstrom:
=+,~
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PE,PF
Umhüllungstyp:
Rutil
Inhalt Päckchen / Stk:
35
Inhalt Päckchen / kg:
0.7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.