| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651184 Herst.-Nr.: 181632R120 EAN/GTIN: 7330129106967 |
| |
|
| | |
| 2.5 KG ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 5183 OK 18.16/3,2mm AlMg 4,5 (Pack = 2,5 kg) WIG-Schweißstab für AlMg- und AlMgMn-Legierungen. Magnesium wirkt festigkeitssteigernd, der Mn-Anteil verbessert die Stabilität bei höheren Temperaturen. Das Schweißgut ist seewasserbeständig und wird bevorzugt im Schiffbau eingesetzt. Vielseitig für Aluminiumkonstruktionen einsetzbar, jedoch nicht für erhöhte Temperaturen. Eignungsgeprüft für den Temperaturbereich von -196 °C bis 80 °C. Nicht geeignet für die anodische Nachbehandlung, Mn führt zu einer weißen bis hellgrauen Färbung. Die Verpackung von Esab WIG-Schweißstäbe aus un-,niedrig- und hochlegiertem Stahl ist ein Spiralrohr aus fester,beschichteter Pappe mit einem Durchmesser von 47 mm und einer Länge von 1000 mm.Die soliden Endkappen aus Kunsstoff gewährleisten ein problemloses Wiederverschließen und eine sichere Lagerung .Die Bezeichnung-, Inhalt , Abmessung , Klassifikation ,EN und AWS Normbezeichnung sowie Lot Nr. " Charge" ist auf der Verpackung angegeben.Die WIG Stäbe sind einzeln dauerhaft gekennzeichnet.Zulassungen und Zeugnisse sind verfügbar.Alle Verpackungsbestandteile sind problemlos recycelbar. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,2 mm | Länge: | 1000 mm | Werkstoff-Nr.: | 3.3548 | Normbezeichnung EN: | ISO 18273 : S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) | Normbezeichnung AWS: | R5183 | Zulassungen: | ABS : R 5183 CE : EN 13479 CWB : R5183 DB : 61.039.04 NAKS/HAKC : 3.2 - 4.0 MM VdTÜV : 04667 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |