| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651178 Herst.-Nr.: 181532R120 EAN/GTIN: 7330129106905 |
| |
|
| | |
| 2.5 KG ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 5356 OK 18.15/3,2mm AlMg 5 (Pack = 2,5 kg) WIG-Schweißstab für AlMg-Legierungen mit einem Magnesiumanteil von bis zu 5%, meist eingesetzt für Grundwerkstoffe mit Mg > 3%. Das Schweißgut ist seewasserbeständig, ein Vermischungsschweißgut mit Mg > 3% ist jedoch bei Temperaturen > 65 °C empfindlich gegen Spannungsrisskorrosion. Die enthaltenen Anteile an Cr, Mn und Ti verbessern die Beständigkeit gegen Rissbildung und wirken als Feinkornbildner. Eignungsgeprüft für den Temperaturbereich von -196 °C bis 100 °C. Für Aluminiumkonstruktionen hoher Festigkeit einsetzbar, z.B. im Automobilbau. Besonders geeignet für die anodische Nachbehandlung, liefert eine sehr gute naturhelle Färbung. Die Verpackung von Esab WIG-Schweißstäben aus Aluminium ist aus in Karton-Faltschachteln mit 2,5 Kg. Inhalt und einer Gesamtlänge von 1000 mm.Die Bezeichnung-,Inhalt, Abmessung ,Klassifikation,EN und AWS Normbezeichnung sowie Lot Nr. " Charge"ist auf jeder Verpackung mit einem Aufkleber dauerhaft angebracht.Die WIG Stäbe sind einzel , dauerhaft gekennzeichnet.Zulassungen und Zeugnisse sind verfügbar.Alle Verpackungsbestandteile sind problemlos recycelbar. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,2 mm | Länge: | 1000 mm | Werkstoff-Nr.: | 3.3556 | Normbezeichnung EN: | SO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | Normbezeichnung AWS: | R5356 | Zulassungen: | ABS : R 5356 CE : EN 13479 CWB : R5356 DB : 61.039.02 VdTÜV : 04665 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |