Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck.
Artikel-Nr.:
     223-0651110
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     92182520L0
EAN/GTIN:
     7330129135233
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck.

Basisch graphitische Reinnickel-Elektrode für Gusseisenschweißungen ohne oder mit geringer Vorwärmung. Für Fertigungs-, Konstruktions- und Reparaturschweißungen insbesondere bei Grau- und Temperguss. Auch zum Puffern der Nahtflanken bei Mischverbindungen mit Stählen. Nach Abpuffern der Gussseite mit NiFe weiterschweißen (OK NiFe-CI, OK NiFe-CI-A, Nicore 55). Das mehrlagige Schweißgut ist gut spanend bearbeitbar, Härte ca. 130 - 170 HB.

Esab Stabelektroden sind von hoher Qualität. Seid der Entwicklung der ersten umhüllten Stabelektrode, durch Oskar Kjellberg im Jahre 1906, vertrauen Verwender weltweit der Marke Esab. Die Verpackung besteht aus Pappe in Schrumpffolie für das Innenpaket.
Der Außenkarton ist ebenfalls aus stabiler, recyclebarer Pappe. Sowohl die Außenverpackung als auch das Innenpaket ist versehen mit einer vollständigen Produktinformation, Verarbeitungshinweisen, Artikelbezeichnung und Inhaltsangabe.
Die enthaltenen Mengen wurde in Abhängigkeit vom Durchmesser möglichst verbrauchsgerecht gestaltet, die Kleinverpackung ermöglicht geringere Abnahmemengen.
Die Vakuumverpackung VacPac kommt für alle basischumhülten Elektroden sowie für Stabelektroden zum schweißen von warm- und hochfesten Stähle sowie hodhlegierten Stähle und bei Nickelbasis-Elektroden zum Einsatz.
VacPac erleichtert den Transport und die Lagerung und spart Zeit sowie Kosten durch Wegfall der Rücktrocknung.


Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5x300 mm
Grundwerkstoffe:
Grauguss (GJL / GG), Schwarzer Temperguss (GJMB / GTS), Weißer Temperguss (GJMW / GTW), Mischverbindungen dieser Gusseisensorten mit Stählen
EN ISO 1071:
E C Ni-CI 3
SFA/AWS A5.15:
ENi-CI
Schweißstrom:
=+/=-/~
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PF,PG,PE
Umhüllungstyp:
Basisch-graphitisch
Inhalt Päckchen / kg:
0.7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.