Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0641262 Herst.-Nr.: 114090 EAN/GTIN: 4047322066679 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Dichtung aus Polyamid für Gewinde G 1/4 Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 80 °C, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk. Weitere Informationen: | | für Gewinde: | G 1/4 | D: | 13,2mm | D1: | 18,0mm | H: | 1,5mm | Material: | Polyamid | Temperaturbereich max.: | 85°C | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 350 | | € 4,90* | ab € 0,041* | € 0,0592* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0459* | € 0,0664* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0539* | € 0,0767* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,80* | ab € 0,0611* | € 0,0865* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0713* | € 0,1005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|