Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE60-XL-KRR-B (GYE60-KRR-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE60-XL-KRR-B (GYE60-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE60-XL-KRR-B (GYE60-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE60-XL-KRR-B (GYE60-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE60-XL-KRR-B (GYE60-KRR-B)
Artikel-Nr.:
     223-0608300
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000935204-0000
EAN/GTIN:
     4012802805000
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

INA Spannlager GYE60-XL-KRR-B (GYE60-KRR-B)

Spannlager, GYE60-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 60 mm
DSP: 110 mm
B: 65,1 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE60-KRR-B, GYE 60-KRR-B, GYE60 KRR B, GYE 60 KRR B, GYE60KRRB, GYE 60KRRB, GYE60.KRR.B, GYE 60.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
65,1 mm
Gewicht:
1,501 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 19,25*
€ 25,19*
4 Tage
73
€ 5,99*
ab € 37,73*
€ 49,25*
1 Tag
73
€ 4,90*
ab € 39,16*
€ 49,59*
1 Tag
73
€ 7,90*
ab € 39,24*
€ 49,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,86*
€ 50,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.