Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE70-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE70-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE70-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE70-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE70-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608270
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000877719-0000
EAN/GTIN:
     4012802795011
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Gelenklager
Linear-Kugellager

INA Spannlager GE70-XL-KRR-B

Spannlager, GE70-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 70 mm
DSP: 125 mm
B1: 66 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE70-KRR-B, GE 70-KRR-B, GE70 KRR B, GE 70 KRR B, GE70KRRB, GE 70KRRB, GE70.KRR.B, GE 70.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
66,1 mm
Gewicht:
2 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 81,13*
1 Tag
33
€ 4,90*
ab € 69,36*
€ 81,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,77*
€ 85,60*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 87,78*
Lager 223
13 Tage
27
€ 8,50*
ab € 89,24*
€ 103,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.